Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal CLIP 150 S3 H2500xB1300xT400mm Anbauregal verz.5 Stahlböden META


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-8000671741
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     9900004463
EAN/GTIN:
     4026212384642
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Clip 150 Regal
Regal Clip 150
S3 Anbaufeld · S3 = komplett zerlegte Rahmen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Feldlast:
1650 kg
Anzahl Fachböden:
5
Breite:
1300 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
400 mm
Höhe:
2500 mm
Marke:
META
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 145,13*
€ 182,20*
10 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 144,93*
€ 182,21*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,36*
€ 184,69*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,41*
€ 188,40*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 128,76*
€ 190,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,40*
€ 224,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,92*
€ 218,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 183,91*
€ 218,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 183,89*
€ 218,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,19*
€ 206,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 173,18*
€ 206,08
pro Stück
ab 7 Stück
€ 173,17*
€ 206,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 173,16*
€ 206,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 173,14*
€ 206,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,70*
€ 198,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,41*
€ 178,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.