Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal CLIP 150 S3 H2500xB1300xT600mm Anbauregal verz.5 Stahlböden META


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-8000671743
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     9900004465
EAN/GTIN:
     4026212384666
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Clip 150 Regal
Regal Clip 150
S3 Anbaufeld · S3 = komplett zerlegte Rahmen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Feldlast:
1650 kg
Anzahl Fachböden:
5
Breite:
1300 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
600 mm
Höhe:
2500 mm
Marke:
META
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 168,54*
€ 208,98*
10 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 168,81*
€ 209,00*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,83*
€ 211,60*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,43*
€ 215,77*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 150,53*
€ 219,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,77*
€ 256,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,97*
€ 252,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 211,95*
€ 252,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 211,94*
€ 252,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,96*
€ 234,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 196,95*
€ 234,37
pro Stück
ab 7 Stück
€ 196,94*
€ 234,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 196,93*
€ 234,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 196,92*
€ 234,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,91*
€ 230,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,43*
€ 207,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.