Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal CLIP 150 S3 H2000xB1300xT400mm Grundregal lichtgrau 4 Stahlböden META


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-8000671744
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     9900004466
EAN/GTIN:
     4026212384673
Suchbegriffe:
Clip 150 Regal
Regal Clip 150
Grund-Regal
Grundregal
S3 Grundfeld · S3 = komplett zerlegte Rahmen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Feldlast:
1100 kg
Anzahl Fachböden:
4
Breite:
1300 mm
bestückt mit:
Diagonalaussteifung
Oberfläche:
lichtgrau, RAL 7035
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
400 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
META
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 171,77*
€ 215,06*
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 172,11*
€ 215,09*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,05*
€ 220,10*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,65*
€ 221,76*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,40*
€ 226,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,76*
€ 263,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,99*
€ 258,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 216,98*
€ 258,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 216,97*
€ 258,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,18*
€ 240,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 202,17*
€ 240,58
pro Stück
ab 7 Stück
€ 202,16*
€ 240,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 202,14*
€ 240,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 202,13*
€ 240,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,94*
€ 237,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,65*
€ 211,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.