| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-8000786484 Herst.-Nr.: 5902200 EAN/GTIN: 4036351000082 |
| |
|
| | |
| zum Bearbeiten von Flächen, Kanten und Rundungen · schwenkbarer Arbeitstisch · serienmäßiger, von -30° bis +30° verstellbarer Gehrungsanschlag auf beiden Arbeitstischen verwendbar · Bandschleifaggregat von 0° bis 90° schwenkbar · Schleifband-Schnellspannsystem · gummierte Antriebswalze Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja · Länge (Produkt) ca.: 830 mm · Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 620 mm · Höhe (Produkt) ca.: 1340 mm · Absaugstutzendurchmesser: 63 / 63 mm · Arbeitstisch Tellerschleifaggregat Länge: 315 mm · Arbeitstisch Tellerschleifaggregat Breite: 155 mm · Arbeitstisch Bandschleifaggregat Länge: 400 mm · Arbeitstisch Bandschleifaggregat Breite: 225 mm · Tischschwenkung: -15 - 45 ° · Anschlussspannung: 230 V · Phase(n): 1 Ph · Abgabeleistung: 1,13 kW · Stromart: AC · Netzfrequenz: 50 Hz · Gesamt Stromaufnahme: 8 A · Absicherung: 15 A · Schleifbandbreite: 152 mm Weitere Informationen: | | Schleifband: | 1219 x 152 mm | Bandgeschwindigkeit: | 12 m/s | Schleifteller-Ø: | 305 mm | Nennaufnahmeleistung: | 1600 W | Netzspannung: | 230 V / 50 Hz | Gewicht: | 53 kg | Steckertyp: | F | Marke: | HOLZKRAFT | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 588,32* | € 674,04* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 623,27* | € 685,43* | | | | | 37 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 633,94* | € 713,903* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 666,28* | € 726,88* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 674,68* | € 737,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|