Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenhubtischwagen Trgf.500kg Hubber.285-880mm fusshydraulisch PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9000443407
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000443407
EAN/GTIN:
     4053981995281
Suchbegriffe:
Hub-Plattformwagen
Hubtischwagen
Scherenhubtischwagen
fahrbarer Hubtisch
für ortsunabhängiges Heben und Zuführen von Lasten · stufenlose Handhebelabsenkung · Heben mittels Hydraulikfußpumpe · Einfachschere · robuste Konstruktion · Räder Polyurethan · Lenk- und Bockrollen, kugelgelagert · Lenkrollen mit Feststeller · hochwertige Mehrfachlackierung, taubenblau, RAL 5014 · entspricht EN 1570, prEN 1757-4 Weitere technische Eigenschaften: · Rad-Ø: 128mm · Farbe: taubenblau, RAL 5014 · Bereifung: Polyurethan · Ausführung: fusshydraulisch · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Hubbereich:
285-880 mm
Gewicht:
82 kg
Tischflächenbreite:
500 mm
Nutzhub:
595 mm
Gesamtbreite:
520 mm
Marke:
PROMAT
Tischflächenlänge:
850 mm
Gesamtlänge:
1093 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: hubtischwagen trgf.500kg, hub plattformwagen, Hubtisch, Hydrauliktisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 522,55*
€ 671,66*
Frei Haus
ab € 620,05*
€ 735,82*
Lager 2431
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 663,69*
€ 758,55*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,55*
€ 902,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 744,01*
€ 885,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 744,00*
€ 885,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 743,99*
€ 885,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 716,76*
€ 852,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 716,75*
€ 852,93
pro Stück
ab 7 Stück
€ 716,74*
€ 852,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 716,73*
€ 852,91
pro Stück
ab 9 Stück
€ 716,72*
€ 852,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,41*
€ 837,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,69*
€ 789,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.