Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1000xT500mm Grundregal 16 Böden 70xL 500mm rot/40xL 500mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9000449252
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000449252
EAN/GTIN:
     4054773029177
Suchbegriffe:
Aluminium-Steckregal
Aluminiumsteckregal
Fachbodenregal mit Regalkästen
Grund-Regal
komplett mit Regalkästen aus Polypropylen · einfache und schnelle Steckmontage mit vormontierten verzinkten Rahmen · Fachböden H 25 mm, höhenverstellbar im 25-mm Raster · Tragfähigkeit pro Fachboden 150 kg · Feldlast 1300 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) · Regalmaße: H 2000 x B 1000 x T 500 mm Regalaußenmaße: Grundregal + 60 mm, Anbauregal + 6 mm, Tiefe + 35 mm Weitere technische Eigenschaften: · Feldlast: 1300kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Anzahl Regalkästen x Gr.:
70 x L 500 mm rot/40 x L 500 mm blau
Anzahl Fachböden:
16
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Marke:
SCHULTE
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Tiefe:
500 mm
Höhe:
2000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
1
Frei Haus
ab € 790,79*
€ 871,83*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 764,53*
€ 872,6665*
4 Tage
1
€ 6,90*
ab € 723,33*
€ 876,13*
Frei Haus
ab € 782,47*
€ 903,91*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 798,38*
€ 926,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 871,83*
€ 1.037,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 863,37*
€ 1.027,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 863,36*
€ 1.027,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 863,35*
€ 1.027,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 835,11*
€ 993,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 835,10*
€ 993,77
pro Stück
ab 7 Stück
€ 835,09*
€ 993,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 835,08*
€ 993,75
pro Stück
ab 9 Stück
€ 835,06*
€ 993,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 821,85*
€ 978,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 790,79*
€ 941,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VKB SPERRE-25
ab € 0,9212*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VKB 152 WEIß -50
ab € 8,55*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VKB 186 WEIß -50
ab € 8,76*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VKB 93 WEIß -50
ab € 7,00*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VKB/TR 152 - 25
ab € 0,7904*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VKB/TR 186 - 25
ab € 0,8156*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
00230 22 18
ab € 29,99*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
00230 22 08
ab € 27,94*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VKB/TR 93 - 25
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.