Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1000xT400mm Grundregal 14 Böden 60x3, 15x4, 24xMK4 transp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9000449864
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000449864
EAN/GTIN:
     4054773002743
Suchbegriffe:
Aluminium-Steckregal
Aluminiumsteckregal
Fachbodenregal mit Regalkästen
Grund-Regal
komplett mit PROMAT Lagerboxen und Sichtlagerkästen · einfache und schnelle Steckmontage mit vormontierten verzinkten Rahmen · Fachböden verzinkt mit verstärktem Kastenprofil, H 25 mm, höhenverstellbar im 25-mm-Raster · Tragfähigkeit pro Fachboden 150 kg · Feldlast 1300 kg Regalmaße: H 2000 x B 1000 x T 400 mm Regalaußenmaße: Grundregal + 60 mm, Anbauregal + 6 mm, Tiefe + 36 mm · Lagerboxen: Gr. 3 = L 400 x B 91 x H 81 mm Gr. 4 = L 400 x B 183 x H 81 mm Sichtlagerkästen: Gr. MK 4 = L 230/200 x B 150/140 x H 130 mm Weitere technische Eigenschaften: · Feldlast: 1200kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Anzahl Regalkästen x Gr.:
60 x 3, 15 x 4 transparent
Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.:
24 x MK4 transparent
Anzahl Fachböden:
14
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Tiefe:
400 mm
Höhe:
2000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Grundregal, Steck-Regal, Steckregal, Fachbodenregal mit Sichtlagerkästen, Steckregal Sichtkästen, aluminium steckregal, Regal, Regale mit Kästen, Regale mit Lagerboxen, Steckregale
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
1
Frei Haus
ab € 746,83*
€ 829,83*
4 Tage
2
€ 6,90*
ab € 678,33*
€ 830,57*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 758,05*
€ 841,84*
12 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 738,56*
€ 847,9659*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 748,17*
€ 871,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 829,83*
€ 987,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 819,40*
€ 975,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 819,39*
€ 975,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 819,38*
€ 975,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,58*
€ 943,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 792,57*
€ 943,16
pro Stück
ab 7 Stück
€ 792,56*
€ 943,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 792,55*
€ 943,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 792,53*
€ 943,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 777,05*
€ 924,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 746,83*
€ 888,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.