Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1000xT400mm Anbauregal 14 Stahlböden 112 x 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9000453753
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000453753
EAN/GTIN:
     4054773016085
Suchbegriffe:
Aluminium-Steckregal
Aluminiumsteckregal
Anbau-Regal
Anbauregal
mit Regalkästen · einfache und schnelle Steckmontage mit vormontierten verzinkten Rahmen · Fachböden verzinkt mit verstärktem Kastenprofil, H 25 mm, höhenverstellbar im 25-mm-Raster · Tragfähigkeit pro Fachboden 150 kg · Feldlast 1300 kg Regalmaße: H 2000 x B 1000 x T 300/400/500 mm Regalaußenmaße: Grundregal + 60 mm, Anbauregal + 6 mm, Tiefe + 36 mm Weitere technische Eigenschaften: · Feldlast: 1300kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Anzahl Regalkästen x Gr.:
112 x 4
Anzahl Fachböden:
14
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Tiefe:
400 mm
Höhe:
2000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
4
Frei Haus
ab € 596,06*
€ 674,61*
12 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 581,34*
€ 675,2273*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 618,33*
€ 696,88*
4 Tage
6
€ 6,90*
ab € 561,48*
€ 702,96*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 634,56*
€ 710,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,61*
€ 802,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,97*
€ 781,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 656,96*
€ 781,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 656,95*
€ 781,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,19*
€ 764,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 642,18*
€ 764,19
pro Stück
ab 7 Stück
€ 642,17*
€ 764,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 642,15*
€ 764,16
pro Stück
ab 9 Stück
€ 642,14*
€ 764,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,43*
€ 749,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,06*
€ 709,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.