Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1000xT400mm Anbauregal 14 Stahlböden 56 x 4,28 x 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9000453769
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000453769
EAN/GTIN:
     4054773016207
Suchbegriffe:
Aluminium-Steckregal
Aluminiumsteckregal
Anbau-Regal
Anbauregal
mit Regalkästen · einfache und schnelle Steckmontage mit vormontierten verzinkten Rahmen · Fachböden verzinkt mit verstärktem Kastenprofil, H 25 mm, höhenverstellbar im 25-mm-Raster · Tragfähigkeit pro Fachboden 150 kg · Feldlast 1300 kg Regalmaße: H 2000 x B 1000 x T 300/400/500 mm Regalaußenmaße: Grundregal + 60 mm, Anbauregal + 6 mm, Tiefe + 36 mm Weitere technische Eigenschaften: · Feldlast: 1300kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Anzahl Regalkästen x Gr.:
56 x 4, 28 x 5
Anzahl Fachböden:
14
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Tiefe:
400 mm
Höhe:
2000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
4
Frei Haus
ab € 532,10*
€ 610,51*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 515,15*
€ 611,069*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 564,44*
€ 643,35*
Frei Haus
ab € 540,61*
€ 652,55*
4 Tage
6
€ 8,90*
ab € 578,00*
€ 657,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,51*
€ 726,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,95*
€ 697,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 585,94*
€ 697,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 585,92*
€ 697,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,83*
€ 672,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 564,82*
€ 672,14
pro Stück
ab 7 Stück
€ 564,81*
€ 672,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 564,80*
€ 672,11
pro Stück
ab 9 Stück
€ 564,79*
€ 672,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,29*
€ 657,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,10*
€ 633,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.