Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1000xT500mm Grundregal 12 Stahlböden 32 x 8,16 x 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9000453777
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000453777
EAN/GTIN:
     4054773016276
Suchbegriffe:
Aluminium-Steckregal
Aluminiumsteckregal
Fachbodenregal mit Regalkästen
Grund-Regal
mit Regalkästen · einfache und schnelle Steckmontage mit vormontierten verzinkten Rahmen · Fachböden verzinkt mit verstärktem Kastenprofil, H 25 mm, höhenverstellbar im 25-mm-Raster · Tragfähigkeit pro Fachboden 150 kg · Feldlast 1300 kg Regalmaße: H 2000 x B 1000 x T 300/400/500 mm Regalaußenmaße: Grundregal + 60 mm, Anbauregal + 6 mm, Tiefe + 36 mm Weitere technische Eigenschaften: · Feldlast: 1300kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Anzahl Regalkästen x Gr.:
32 x 8, 16 x 9
Anzahl Fachböden:
12
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Tiefe:
500 mm
Höhe:
2000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
15
Frei Haus
ab € 540,42*
€ 621,09*
12 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 525,11*
€ 621,6812*
21 Tage
20
€ 8,90*
ab € 572,16*
€ 656,70*
5 Tage
20
Frei Haus
ab € 578,52*
€ 661,68*
4 Tage
20
€ 6,90*
ab € 503,68*
€ 677,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,09*
€ 739,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,12*
€ 714,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 600,11*
€ 714,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 600,10*
€ 714,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,89*
€ 699,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 587,88*
€ 699,58
pro Stück
ab 7 Stück
€ 587,87*
€ 699,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 587,86*
€ 699,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 587,85*
€ 699,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,17*
€ 684,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,42*
€ 643,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.