Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1000xT300mm Anbauregal 12 Stahlböden 32 x 1,16 x 2,16 x 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9000453782
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000453782
EAN/GTIN:
     4054773016306
Suchbegriffe:
Aluminium-Steckregal
Aluminiumsteckregal
Anbau-Regal
Anbauregal
mit Regalkästen · einfache und schnelle Steckmontage mit vormontierten verzinkten Rahmen · Fachböden verzinkt mit verstärktem Kastenprofil, H 25 mm, höhenverstellbar im 25-mm-Raster · Tragfähigkeit pro Fachboden 150 kg · Feldlast 1300 kg Regalmaße: H 2000 x B 1000 x T 300/400/500 mm Regalaußenmaße: Grundregal + 60 mm, Anbauregal + 6 mm, Tiefe + 36 mm Weitere technische Eigenschaften: · Feldlast: 1300kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Anzahl Regalkästen x Gr.:
32 x 1, 16 x 2, 16 x 3
Anzahl Fachböden:
12
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Tiefe:
300 mm
Höhe:
2000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 415,78*
€ 495,76*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 405,29*
€ 496,2168*
Frei Haus
ab € 427,15*
€ 532,48*
4 Tage
4
€ 6,90*
ab € 383,36*
€ 541,77*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 430,85*
€ 545,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,76*
€ 589,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,66*
€ 564,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 474,65*
€ 564,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 474,64*
€ 564,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,67*
€ 542,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 455,66*
€ 542,24
pro Stück
ab 7 Stück
€ 455,65*
€ 542,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 455,63*
€ 542,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 455,62*
€ 542,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,77*
€ 523,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,78*
€ 494,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.