Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1000xT400mm Grundregal 12 Stahlböden 32 x 4,16 x 5,16 x 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9000453783
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000453783
EAN/GTIN:
     4054773016313
Suchbegriffe:
Aluminium-Steckregal
Aluminiumsteckregal
Fachbodenregal mit Regalkästen
Grund-Regal
mit Regalkästen · einfache und schnelle Steckmontage mit vormontierten verzinkten Rahmen · Fachböden verzinkt mit verstärktem Kastenprofil, H 25 mm, höhenverstellbar im 25-mm-Raster · Tragfähigkeit pro Fachboden 150 kg · Feldlast 1300 kg Regalmaße: H 2000 x B 1000 x T 300/400/500 mm Regalaußenmaße: Grundregal + 60 mm, Anbauregal + 6 mm, Tiefe + 36 mm Weitere technische Eigenschaften: · Feldlast: 1300kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Anzahl Regalkästen x Gr.:
32 x 4, 16 x 5, 16 x 6
Anzahl Fachböden:
12
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Tiefe:
400 mm
Höhe:
2000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
7
Frei Haus
ab € 510,16*
€ 590,07*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 497,89*
€ 590,6211*
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 538,49*
€ 617,41*
Frei Haus
ab € 521,01*
€ 630,14*
4 Tage
10
€ 8,90*
ab € 553,99*
€ 631,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,07*
€ 702,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,73*
€ 672,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 564,72*
€ 672,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 564,71*
€ 672,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,36*
€ 660,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 555,35*
€ 660,87
pro Stück
ab 7 Stück
€ 555,34*
€ 660,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 555,33*
€ 660,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 555,32*
€ 660,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,04*
€ 649,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,16*
€ 607,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.