Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packtischset B2000xT800xH2205mm Aufbauten Variante 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2431B-9000486279
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000486279
EAN/GTIN:
     4054773019895
Suchbegriffe:
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch
Komplett-Packtisch
Packstation
stabile Tischkonstruktion · Tischbeine pulverbeschichtet in enzianblau, RAL 5010 · Plattenoberfläche kunststoffbeschichtet lichtgrau, RAL 7035 · Tischaufbaumagazin mit 8 Steckbügeln für Kartons · Abwickelvorrichtung zwischen den Holmen zur Aufnahme von Papier- und Folienrollen (max. Rollendurchmesser 30 cm, max. Rollengewicht 20 kg) · Ablagebord 253 mm tief · Sicherheits-Schneidvorrichtung mit einer Schnittbreite von 1,25 m · Untertisch-Abwickelvorrichtung für Papier oder Folie (max. Rollendurchmesser 75 cm, max. Rollengewicht 100 kg)
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Flächenlast:
100 kg
Plattenstärke:
19 mm
Ausführung:
Aufbauten Variante 2
Tiefe:
800 mm
Höhe:
2205 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Packstationen, Packplatz, Packplätze, Packtisch, Packtische, Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, packplatz, Arbeitstisch, Arbeitstische, Pack-/Arbeitstisch, Pack-/Arbeitstische
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
8
Frei Haus
ab € 907,69*
€ 1.007,34*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 910,602*
€ 1.008,342*
12 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 910,76*
€ 1.037,509*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 954,76*
€ 1.053,50*
5 Tage
11
€ 6,90*
ab € 881,98*
€ 1.059,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.007,34*
€ 1.198,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.004,01*
€ 1.194,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.003,99*
€ 1.194,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.003,98*
€ 1.194,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 968,90*
€ 1.152,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 968,89*
€ 1.152,98
pro Stück
ab 7 Stück
€ 968,88*
€ 1.152,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 968,87*
€ 1.152,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 968,86*
€ 1.152,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 953,00*
€ 1.134,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 907,69*
€ 1.080,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.