Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Rollbehälter L724xB815xH1800mm 3Seitenw.Flügeltür PP Bereifung blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2431B-9001445110
Herst.-Nr.:
     KAD5A50101600C1Z101
EAN/GTIN:
     4260316443472
Suchbegriffe:
Antidiebstahl-Rollbehälter
Rollbehälter Antidiebstahl
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Kunststoffbodenplatte mit 2 Verstärkungseisen · temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C · Aufsteckwände aus robuster Rohrkonstruktion, Rohr-Ø 22 mm, Drahtgitter Maschenweite 50 x 50 mm · 1 Zwischenboden klappbar, fest an der Rückwand montiert · Türverschluss mit Aufnahme für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) · alle Metallteile galvanisch verzinkt · 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polypropylen, Rad-Ø 108 mm · Tragfähigkeit 500 kg Weitere technische Eigenschaften: · Nutzhöhe: 1585mm · Maschenweite: 50 x 50mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Ladeflächenbreite:
780 mm
Rad-Ø:
108 mm
Ausstattung:
Gitter verzinkt
Bereifung:
Polypropylen
Gesamthöhe:
1800 mm
Gesamtbreite:
815 mm
Ausführung:
3 Seitenwände und Flügeltür
Plattform:
enzianblau, ähnlich RAL 5010
Ladeflächenlänge:
660 mm
Gesamtlänge:
724 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gitterwagen, Transportgitterwagen, Rollbehälter, rollbehälter antidiebstahl, Sicherheitsrollbehälter, Transportgerät
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,49*
€ 400,51*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,21*
€ 420,88*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 373,05*
€ 428,12*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,14*
€ 429,16*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,71*
€ 450,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,36*
€ 535,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,00*
€ 525,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 441,99*
€ 525,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 441,97*
€ 525,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,37*
€ 505,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 424,36*
€ 504,99
pro Stück
ab 7 Stück
€ 424,35*
€ 504,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 424,34*
€ 504,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 424,33*
€ 504,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,54*
€ 495,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,71*
€ 467,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
000000E459945
ab € 13,60*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBH660710F2
ab € 29,65*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD725ADLC004
ab € 23,27*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
266067
ab € 9,32*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ab € 8,58*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPFST
ab € 6,92*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
266068
ab € 13,71*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
266069
ab € 13,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.