Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großvolumenbehälter 220l L1040xB640xH550mm m.Füßen lebensmittelecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2431B-9001450900
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1425F01
EAN/GTIN:
     4054773020235
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
zum Lagern und Transportieren · aus Polyethylen · platzsparend und stapelbar · Boden und Seitenwände geschlossen · temperaturbeständig von - 20 °C bis + 65 °C · lebensmittelecht · Farbe grau Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: lebensmittelecht · Innenhöhe: 400mm · Innenlänge: 930mm · Innenbreite: 590mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
220 l
Ausführung:
mit Füßen
Gewicht:
11,5 kg
Außenlänge:
1040 mm
Farbe:
grau
Außenhöhe:
550 mm
Außenbreite:
640 mm
Tragfähigkeit einzeln:
150 kg
Material:
PE
Tragfähigkeit im Stapel:
1500 kg
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: großbehälter pe, groß behälter, großbehälter 220 ltr, Kunststoffbehälter, Transportbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,02*
€ 154,19*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,33*
€ 155,35*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 133,096*
€ 159,236*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,35*
€ 184,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,38*
€ 180,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,37*
€ 180,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 151,36*
€ 180,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,85*
€ 175,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 147,84*
€ 175,93
pro Stück
ab 7 Stück
€ 147,83*
€ 175,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 147,82*
€ 175,91
pro Stück
ab 9 Stück
€ 147,80*
€ 175,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,98*
€ 174,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,33*
€ 153,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
1COPBR01
ab € 74,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.