Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großvolumenbehälter 285l L1040xB640xH670mm m.Füßen lebensmittelecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2431B-9001450902
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1425B01
EAN/GTIN:
     4054773020259
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
zum Lagern und Transportieren · aus Polyethylen · platzsparend und stapelbar · Boden und Seitenwände geschlossen · temperaturbeständig von - 20 °C bis + 65 °C · lebensmittelecht · Farbe grau Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: lebensmittelecht · Innenhöhe: 515mm · Innenlänge: 930mm · Innenbreite: 590mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
285 l
Ausführung:
mit Füßen
Gewicht:
13,7 kg
Außenlänge:
1040 mm
Farbe:
grau
Außenhöhe:
670 mm
Außenbreite:
640 mm
Tragfähigkeit einzeln:
200 kg
Material:
PE
Tragfähigkeit im Stapel:
1800 kg
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: großbehälter polyethylen 285 l, groß behälter, großbehälter pe, Kunststoffbehälter, Transportbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,23*
€ 168,87*
8 Tage
24
Frei Haus
ab € 143,382*
€ 169,012*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,87*
€ 200,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,20*
€ 198,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 167,19*
€ 198,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 167,18*
€ 198,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,50*
€ 194,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 163,49*
€ 194,55
pro Stück
ab 7 Stück
€ 163,47*
€ 194,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 163,46*
€ 194,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 163,45*
€ 194,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,97*
€ 192,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,23*
€ 170,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
1COPBR01
ab € 90,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.