Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großvolumenbehälter 550l L1200xB800xH940mm m.4 Lenkrollen lebensmittelecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2431B-9001450905
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1425AR01
EAN/GTIN:
     4054773020297
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
zum Lagern und Transportieren · aus Polyethylen · platzsparend und stapelbar · Boden und Seitenwände geschlossen · temperaturbeständig von - 20 °C bis + 65 °C · lebensmittelecht · Farbe grau Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: lebensmittelecht · Innenhöhe: 650mm · Innenlänge: 1120mm · Innenbreite: 750mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
550 l
Ausführung:
mit 4 Lenkrollen
Gewicht:
30,0 kg
Außenlänge:
1200 mm
Farbe:
grau
Außenhöhe:
940 mm
Außenbreite:
800 mm
Tragfähigkeit einzeln:
300 kg
Material:
PE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: groß behälter, Kunststoffbehälter, Transportbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 253,85*
€ 307,48*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,63*
€ 313,33*
17 Tage
24
Frei Haus
ab € 271,84*
€ 315,19*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,01*
€ 340,12*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,47*
€ 352,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,33*
€ 372,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,96*
€ 368,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 309,95*
€ 368,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 309,94*
€ 368,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,48*
€ 358,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 301,47*
€ 358,75
pro Stück
ab 7 Stück
€ 301,46*
€ 358,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 301,45*
€ 358,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 301,44*
€ 358,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,40*
€ 355,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,63*
€ 320,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
1CO14251
ab € 57,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.