Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großvolumenbehälter 300l L1020xB640xH700mm m.Rollen lebensmittelecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2431B-9001450915
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1400AR01
EAN/GTIN:
     4054773020327
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
zum Lagern und Transportieren · aus Polyethylen · platzsparend und stapelbar · Seitenwände durchbrochen, Boden gelocht · temperaturbeständig von - 20 °C bis + 65 °C · lebensmittelecht · Farbe grau Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: lebensmittelecht · Innenhöhe: 510mm · Innenlänge: 930mm · Innenbreite: 590mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
300 l
Ausführung:
mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen
Gewicht:
18,0 kg
Außenlänge:
1020 mm
Farbe:
grau
Außenhöhe:
700 mm
Außenbreite:
640 mm
Tragfähigkeit einzeln:
100 kg
Material:
PE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: groß behälter, Kunststoffbehälter, Transportbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 177,47*
€ 223,38*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,22*
€ 244,21*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,00*
€ 244,45*
17 Tage
24
Frei Haus
ab € 209,19*
€ 246,50*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,21*
€ 290,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,95*
€ 287,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 241,94*
€ 287,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 241,92*
€ 287,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,74*
€ 280,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 235,73*
€ 280,52
pro Stück
ab 7 Stück
€ 235,72*
€ 280,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 235,70*
€ 280,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 235,69*
€ 280,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,01*
€ 278,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,22*
€ 246,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1089C401
ab € 230,86*
Ähnlich
k.A.
1089CA401
ab € 262,23*
Ähnlich
k.A.
1089C3T1
ab € 256,93*
Ähnlich
k.A.
1089CA3T1
ab € 285,83*
Ähnlich
k.A.
191C4001
ab € 238,73*
Ähnlich
k.A.
191C2001
ab € 262,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.