Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großvolumenbehälter 610l L1200xB1000xH760mm m.Füßen lebensmittelecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2431B-9001450920
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     191C4001
EAN/GTIN:
     4054773020358
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
aus Polyethylen · mit 4 Füßen oder mit Traversen · platzsparend stapelbar · Boden und Seitenwände geschlossen · temperaturbeständig von -20 ºC bis +65 ºC · lebensmittelecht · nur bedingt für Flüssigkeiten geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: lebensmittelecht · Innenhöhe: 605mm · Innenlänge: 1110mm · Innenbreite: 910mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
610 l
Ausführung:
mit Füßen
Gewicht:
35,5 kg
Außenlänge:
1200 mm
Farbe:
grau
Außenhöhe:
760 mm
Außenbreite:
1000 mm
Tragfähigkeit einzeln:
510 kg
Material:
PE
Tragfähigkeit im Stapel:
4800 kg
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: großbehälter polyethylen 610l, groß behälter, großbehälter pe, Kunststoffbehälter, Transportbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 255,80*
€ 302,38*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,77*
€ 306,71*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,50*
€ 308,92*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,92*
€ 367,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,44*
€ 364,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 306,43*
€ 364,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 306,42*
€ 364,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,64*
€ 356,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 299,63*
€ 356,56
pro Stück
ab 7 Stück
€ 299,62*
€ 356,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 299,60*
€ 356,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 299,59*
€ 356,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,57*
€ 350,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,50*
€ 312,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
1CO12101
ab € 99,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.