| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9101483056 Herst.-Nr.: 9290-055 7035/7021 EAN/GTIN: 4056211321409 |
| |
|
| | |
| mit Sichtfenstertüren · stabile Stahlblechkonstruktion, einbrennlackiert · Stahltüren mit Sichtfenster aus Acrylglas · Türöffnungswinkel 180° · Tragfähigkeit pro Boden 70 kg · mit 4 lackierten Fachböden, verstellbar im 15-mm-Raster · 3-riegeliges Muldengriffschloss, inkl. 2 Schlüsseln, zum Schließen einfach zudrücken Weitere Informationen: | | Korpus: | lichtgrau, RAL 7035 | Türen: | schwarzgrau, RAL 7021 | Breite: | 930 mm | Ausführung: | Sichtfenstertüren | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 70 kg | Material: | Stahlblech | Tiefe: | 600 mm | Höhe: | 1950 mm | Marke: | C+P | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 649,23* | € 759,95* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 741,976* | € 847,506* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 786,61* | € 890,85* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 768,87* | € 894,35* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 791,28* | € 898,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|