Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank H450xB800xT420mm 1 OH m.Rollladen schwarzgrau/schwarzgrau C+P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9101484630
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3261-01 7021
EAN/GTIN:
     4051803752289
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
stabile Stahlblechkonstruktion · absolut leichtgängige und geräuscharme Funktion · Rollläden verschwinden vollständig im Korpus · kein Aufbauen, Rollladenschränke werden fertig montiert geliefert · Tragfähigkeit pro Fachboden ca. 50 kg · Rollläden bestehen aus durchgehenden, recyclebaren Kunststoffmatten · Inneneinrichtungen höhenverstellbar im 15-mm-Raster · Türen mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Türen:
schwarzgrau, RAL 7021
Korpus:
schwarzgrau, RAL 7021
Ausführung:
mit Rollladen
Anzahl Fachböden:
ohne
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Ordnerhöhen:
1 OH
Tiefe:
420 mm
Höhe:
450 mm
Marke:
C+P
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,51*
€ 318,98*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,21*
€ 320,19*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,70*
€ 326,08*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,33*
€ 326,41*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 250,88*
€ 326,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,08*
€ 388,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,62*
€ 375,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 315,60*
€ 375,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 315,59*
€ 375,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,31*
€ 359,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 302,30*
€ 359,74
pro Stück
ab 7 Stück
€ 302,28*
€ 359,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 302,27*
€ 359,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 302,26*
€ 359,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,93*
€ 356,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,70*
€ 319,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3200-701|S10001
ab € 16,68*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3201-811|S10001
ab € 127,31*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3212-0804
ab € 60,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.