Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Arbeitstisch H680-820xB2166xT1130mm 135Grad re.grau C-Fuß silber GERAMÖBEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9102489090
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-617316- LS
EAN/GTIN:
     4038933411194
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
Tischplatte aus 25 mm Dreischicht-Feinspanplatte, beidseitig melaminharzbeschichtet, mit 3 mm Kunststoffkante, gerundet · in 3 Ausführungen Ahorndekor, Buchedekor und lichtgrau · Arbeitshöhe 680-820 mm · Gestell, silber in C-Fußausführung mit gerader Kufe und Bodenausgleichschraube · Kufen der Seitenteile sind im Verkettungsbereich zurückgesetzt, so dass genügend Beinfreiheit gewährleistet ist · die Platte, Gestellfüße und das Zubehör sind jeweils einzeln verpackt und müssen noch montiert werden Weitere technische Eigenschaften: · Gestell: C-Fuß
Weitere Informationen:
Breite:
2166 mm
Farbe:
lichtgrau
Gestell Farbe:
silber
Ausführung:
135° rechts
Tiefe:
1130 mm
Plattenausführung:
25-mm-Feinspanplatte, melaminharzbeschichtet
Höhe:
680-820 mm
Marke:
GERAMÖBEL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 415,58*
€ 478,89*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 417,64*
€ 480,28*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 393,93*
€ 481,31*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 419,12*
€ 482,68*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 495,13*
€ 565,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,29*
€ 672,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,99*
€ 647,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 543,98*
€ 647,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 543,97*
€ 647,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,32*
€ 633,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 532,31*
€ 633,45
pro Stück
ab 7 Stück
€ 532,30*
€ 633,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 532,29*
€ 633,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 532,28*
€ 633,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,93*
€ 623,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,13*
€ 589,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.