Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltür M-ove B.760mm 3 OH weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9102494190
Herst.-Nr.:
     13461010
EAN/GTIN:
     4044917432642
Suchbegriffe:
Flügeltür Lagerregal
Flügeltüren Lagerregal
Flügeltürsatz Lagerregal
Lagerregalflügeltür
Holz - mit Edelstahl-Griffen · Drehzylinderschloss, abschließbar Weitere technische Eigenschaften: · Tiefe: 16mm
Weitere Informationen:
Breite:
760 mm
Farbe:
weiß
Ordnerhöhen:
3 OH
Höhe:
1040 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Vorbautür, kerkmann vorbautüren, flügeltür lagerregal, Flügeltüren, Regalzubehör, Schubladen, Schubladenblock, Schubladenblöcke
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,90*
ab € 92,89*
€ 126,25*
Lager 2431
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 108,64*
€ 137,96*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 102,65*
€ 137,99*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 106,80*
€ 141,89*
12 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 114,15*
€ 144,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,96*
€ 164,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,92*
€ 158,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,91*
€ 158,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 132,90*
€ 158,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,91*
€ 149,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 125,90*
€ 149,82
pro Stück
ab 7 Stück
€ 125,89*
€ 149,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 125,87*
€ 149,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 125,86*
€ 149,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,64*
€ 143,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,64*
€ 129,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13461213
ab € 92,95*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13461112
ab € 93,04*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13455513
ab € 104,64*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13445512
ab € 105,10*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13454810
ab € 104,42*
Sonstiges
k.A.
4613
ab € 103,73*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13455682
ab € 121,98*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13445013
ab € 91,20*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13454610
ab € 91,15*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13454382
ab € 136,10*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13455850
ab € 92,94*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13454213
ab € 93,34*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13444012
ab € 93,40*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13453710
ab € 93,40*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13463711
ab € 119,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.