Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9102495110 Herst.-Nr.: MD1468NW696 EAN/GTIN: 0796376538369 |
| |
|
| | |
| für eine platzsparende Raumgestaltung · Tischplatte Nussbaum 25 mm, melaminharz beschichtet · Unterbau mit 1 Schubladenschrank Multidrawer 6 Schubladen und 1 Schubladen Multidrawer 8 Schubladen · H 740 x B 1400 x T 600 mm Weitere Informationen: | | Höhe: | 740 mm | Farbe: | Nussbaum/verkehrsweiß | Breite: | 1400 mm | Plattenstärke: | 25 mm | Ausführung: | mit 2 Multidrawer | Tiefe: | 600 mm | Marke: | BISLEY | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, schreibtische nussbaum, bürotisch, schubkastenschrank weiss, Arbeitstisch, Arbeitstische, Schreibtische |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 302,51* | € 439,33* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 420,34* | € 500,08* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 425,11* | € 503,29* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 401,66* | € 503,80* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 447,35* | € 529,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|