Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer Note™ H495xB420xT775mm grau 1 HR-Schub u.1 Universalschub


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9102495258
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     NWA79M7BF634
EAN/GTIN:
     5020073798555
Suchbegriffe:
Flügeltürenschrank Schublade
Flügeltürenschrankschublade
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Stahlblech, pulverbeschichtet · mit 1 Universalschublade 150 mm und 1 Hängeregistratur · Schublade bis zu 80 % ausziehbar, mit Auszugssperre · mit 4 unsichtbaren Rollen, eine 5. Rolle dient zur Kippsicherung · mit Griffleiste · abschließbar
Weitere Informationen:
Breite:
420 mm
Ausstattung:
1 HR-Schub und 1 Universalschub
Griffausführung:
A
Farbe:
anthrazitgrau
Ausführung:
mit Griffleiste
Tiefe:
775 mm
Höhe:
495 mm
Marke:
BISLEY
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, flügeltürenschrank schublade, Bürocontainer, Büromöbel, Roll- und Standcontainer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,63*
€ 285,93*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 249,03*
€ 300,19*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,36*
€ 308,92*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,13*
€ 313,45*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,56*
€ 315,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,45*
€ 373,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,75*
€ 356,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 299,74*
€ 356,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 299,73*
€ 356,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,15*
€ 345,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 290,14*
€ 345,27
pro Stück
ab 7 Stück
€ 290,13*
€ 345,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 290,11*
€ 345,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 290,10*
€ 345,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,26*
€ 341,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,13*
€ 308,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.