Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer Note™ H495xB420xT775mm lichtgrau 1 HR-Schub u. 1 Universalschub


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9102495277
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     NWH79M7BF645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Flügeltürenschrank Schublade
Stahlblech, pulverbeschichtet · mit 1 Universalschublade 150 mm und 1 Hängeregistratur · Schublade bis zu 80 % ausziehbar, mit Auszugssperre · mit 4 unsichtbaren Rollen, eine 5. Rolle dient zur Kippsicherung · mit aluminium matten Griff · abschließbar
Weitere Informationen:
Breite:
420 mm
Ausstattung:
1 HR-Schub und 1 Universalschub
Griffausführung:
B
Farbe:
lichtgrau
Ausführung:
mit aluminium matten Griff
Tiefe:
775 mm
Höhe:
495 mm
Marke:
BISLEY
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,21*
€ 291,71*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 253,35*
€ 306,49*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,14*
€ 320,02*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,97*
€ 321,66*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 251,47*
€ 322,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,02*
€ 380,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,68*
€ 363,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 305,67*
€ 363,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 305,66*
€ 363,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,70*
€ 353,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 296,69*
€ 353,06
pro Stück
ab 7 Stück
€ 296,68*
€ 353,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 296,67*
€ 353,04
pro Stück
ab 9 Stück
€ 296,66*
€ 353,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,42*
€ 350,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,14*
€ 317,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.