Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Zusatzfachboden Lagerregal
>
Stahlpaneele Lagerregal
>
Artikel
Steckregal silber H1750xB1000xT300mm Büro Grundregal 5 Stahlböden Trgf.60kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2431B-9104483708
Hersteller:
Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
HZG17310EX
EAN/GTIN:
4250623718714
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Grund- und Anbauregalbauweise komplett steckbar · Längsstabilisierung: einseitig mit Diagonalstreben, zweiseitig mit Aussteifungstraversen · Fachböden höhenverstellbar im Rasterabstand von 25 mm · Fachböden mit 3fach Kantungen oder Sicherheitsfalzungen · obere Bodenetage durch ca. 150 mm Rahmenüberstand vollwertig nutzbar · 2 Oberflächenausführungen verzinkt · Regale gütegesichert nach RAL-RG 614/1 · Bauart: Einseitig, Tiefe 300 mm, 60 kg Tragfähigkeit je Boden bei gleichmäßig verteilter Last. Zwischenböden mit hinterem Anschlag. Zweiseitig, Tiefe 600 mm, 90 kg Tragfähigkeit je Boden bei gleichmäßig verteilter Last. Zwischenböden mit einsteckbarem Mittelanschlagbügel. Regal-Außenmaße: Breiten: Grundregale 810 bzw. 1060 mm Anbauregale 760 bzw. 1010 mm Tiefe: Bodentiefe + 35 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: Stahlböden · Einsatzort: Büro · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Kapazität Ordner DIN A4:
60
Farbe:
silber
Ausführung:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
5
Tragfähigkeit pro Fachboden:
60 kg
Bauart:
einseitig
Tiefe:
300 mm
Höhe:
1750 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
... >
Regale
>
Steckregale und -systeme
>
Bürosteckregale
Weitere Suchbegriffe:
Archivregal
,
Ordnerregal
,
Grund-Regal
,
Grundregal
,
Lagerregal Metallplatte
,
Lagerregal Stahlpaneele
,
Metallplatte Lagerregal
,
Stahlpaneele Lagerregal
,
Steck-Regal
,
Steckregal
,
steckregal h1750xb1000xt300mm
,
grund regal
,
grundregal 300 mm tief
,
Büroregal
,
Büroregale
,
Komplettregal
,
Komplettregale
,
Regal
,
Steckregale
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
4 Tage
17
Frei Haus
ab € 112,63*
€ 145,88*
Lager 711
10 Tage
14
Frei Haus
ab € 115,37*
€ 146,71*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 116,27*
€ 147,96*
Lager 9587
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 117,96*
€ 149,05*
Lager 2431
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,34*
€ 184,53*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,53*
€ 219,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,17*
€ 215,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 181,16*
€ 215,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 181,15*
€ 215,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,42*
€ 201,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 169,41*
€ 201,60
pro Stück
ab 7 Stück
€ 169,39*
€ 201,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 169,38*
€ 201,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 169,37*
€ 201,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,91*
€ 196,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,34*
€ 177,71
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2431
Versand:
Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2431
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
9900065048, Wandverankerung ZW 45 verz. komplett verstellb. bis max.45mm
k.A.
ZW45
ab € 7,47*
Zubehör
9900065051, Wandverankerung ZW 45 lichtgrau komplett verstellb. bis max.45mm
k.A.
KW45
ab € 8,82*
Zubehör
Akten-Steckregal, verzinkt, Regalhöhe 1750 mm, einseitig, Anbauregal, BxT 1000 x 300 mm.
Julius vom Hofe
HZA17310EX
ab € 85,00*
Zubehör
Akten-Steckregal, verzinkt, Regalhöhe 1750 mm, einseitig, Anbauregal, BxT 750 x 300 mm.
Julius vom Hofe
HZA17307EX
ab € 78,67*
Zubehör
Fachboden mit Trägern, verzinkt, BxT 1000 x 300 mm.
Julius vom Hofe
Z10302/040
ab € 11,16*
Zubehör
Fachteiler,Freistehend,f. Bodenkantung H 25mm,Stahl,RAL7035
Julius vom Hofe
K432520
ab € 9,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen