Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubregal Büro H2200xB750xT300mm Grundregal eins. verz. silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9104483902
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     WZG22307ED
EAN/GTIN:
     4250623743471
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Bauart: Einseitig = 300 mm tief, zweiseitig = 600 mm tief · Tragfähigkeit je Boden bei gleichmäßig verteilter Last: 60 kg = 300 mm Bodentiefe, 90 kg = 600 mm Bodentiefe · Grund- und Anbauregalweise · esamtstabilisierung durch Eckplatten · Zwischenböden (300 mm tief) mit hinterer Anschlagkante, (600 mm tief) mit Mittelanschlagbügel · 2 Oberflächenausführungen verzinkt · je Bauart 4 Regalhöhen und 2 Feldbreiten, mit Deckboden (Regalhöhen 800, 1150 und 1500 mm auf Anfrage) · Höheneinteilungen im Lochrasterabstand von 25 mm möglich · Fachböden mit 3fach Kantungen oder Sicherheitsfalzungen · Gütegesichert nach RAL-RG 614/1 · Ausstattungszubehör (Fachteiler, Wandverkleidungen) auf Anfrage Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Höhe:
2200 mm
Breite:
750 mm
Tiefe:
300 mm
Ausführung:
Grundregal
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Anzahl Fachböden:
7
Tragfähigkeit pro Fachboden:
60 kg
Kapazität Ordner DIN A4:
54
Bauart:
einseitig
Einsatzort:
Büro
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, schraub-grundregale, grundregal, Lagerregal, Lagerregale, Regal, Schraubregale, Schraubregalsystem, Schraubregalsysteme
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 98,22*
€ 131,19*
8 Tage
14
Frei Haus
ab € 106,13*
€ 134,21*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,09*
€ 144,28*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,70*
€ 144,42*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 115,98*
€ 145,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,28*
€ 171,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,33*
€ 168,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,32*
€ 168,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 141,31*
€ 168,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,88*
€ 160,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 134,87*
€ 160,50
pro Stück
ab 7 Stück
€ 134,86*
€ 160,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 134,85*
€ 160,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 134,83*
€ 160,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,78*
€ 153,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,09*
€ 135,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
WZA22310ED
ab € 86,20*
Zubehör
Julius vom Hofe
WZA22307ED
ab € 78,40*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z07302/050
ab € 9,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.