Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubregal Büro H2900xB750xT600mm Anbauregal zweiseitig pulverbesch. lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9104483955
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     WKA29607DD
EAN/GTIN:
     4250623737395
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Bauart: Einseitig = 300 mm tief, zweiseitig = 600 mm tief · Tragfähigkeit je Boden bei gleichmäßig verteilter Last: 60 kg = 300 mm Bodentiefe, 90 kg = 600 mm Bodentiefe · Grund- und Anbauregalweise · Gesamtstabilisierung durch Eckplatten · Zwischenböden (300 mm tief) mit hinterer Anschlagkante, (600 mm tief) mit Mittelanschlagbügel · 2 Oberflächenausführungen kunststoffbeschichtet lichtgrau, RAL 7035 · je Bauart 4 Regalhöhen und 2 Feldbreiten, mit Deckboden (Regalhöhen 800, 1150 und 1500 mm auf Anfrage) · Höheneinteilungen im Lochrasterabstand von 25 mm möglich · Fachböden mit 3fach Kantungen oder Sicherheitsfalzungen · Gütegesichert nach RAL-RG 614/1 · Ausstattungszubehör (Fachteiler, Wandverkleidungen) auf Anfrage Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Höhe:
2900 mm
Breite:
750 mm
Tiefe:
600 mm
Ausführung:
Anbauregal
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Anzahl Fachböden:
9
Tragfähigkeit pro Fachboden:
90 kg
Kapazität Ordner DIN A4:
144
Bauart:
zweiseitig
Einsatzort:
Büro
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, aktenregal, Lagerregal, Lagerregale, Regal, Schraubregale, Schraubregalsystem, Schraubregalsysteme
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,37*
€ 300,23*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 213,32*
€ 307,34*
17 Tage
20
Frei Haus
ab € 255,16*
€ 310,04*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,00*
€ 326,42*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,79*
€ 372,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,26*
€ 442,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,26*
€ 434,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 365,25*
€ 434,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 365,23*
€ 434,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,31*
€ 418,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 351,30*
€ 418,05
pro Stück
ab 7 Stück
€ 351,29*
€ 418,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 351,28*
€ 418,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 351,27*
€ 418,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,37*
€ 412,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,79*
€ 372,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
K07604/050
ab € 25,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.