Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandvitrine H1000xB1000xT300mm Schiebetür NV-Beleuchtung Alu-silberfarbig WSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9106493272
Herst.-Nr.:
     104100001
EAN/GTIN:
     4250366511023
Suchbegriffe:
Hängevitrine
Wand-Vitrine
Wandvitrine
hängevitrine
ideal für den Einsatz auf Messen und Ausstellungen ∙ stabile Aluminium-Konstruktion ∙ geprüfte Standsicherheit ∙ Oberflächen Alu-silberfarbig eloxiert ∙ Außenverglasung und Fachböden aus ESG-Sicherheitsglas ∙ Glasfachböden 6 mm höhenverstellbar mit einer max. Belastung von 10 kg pro Boden ∙ abschließbar mit Sicherheitsschloss (2 Schlüssel) ∙ mit NV-Beleuchtung, elektronischer Trafo steckerfertig ∙ Sockel und obere Abdeckung aus Möbelplatte ∙ Lieferung erfolgt montiert
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
Alu-silberfarbig
Ausführung:
Schiebetür
Anzahl Fachböden:
2
Beleuchtung:
NV
Spots:
2
Tiefe:
300 mm
Höhe:
1000 mm
Marke:
WSM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Glasvitrine, Glasvitrinen, Vitrine, Vitrinen, Wandvitrinen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 660,17*
€ 753,82*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 660,18*
€ 754,48*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 673,4193*
€ 767,6793*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 701,59*
€ 797,65*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 734,36*
€ 826,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,82*
€ 897,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 741,20*
€ 882,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 741,19*
€ 882,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 741,18*
€ 882,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,65*
€ 856,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 719,64*
€ 856,37
pro Stück
ab 7 Stück
€ 719,62*
€ 856,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 719,61*
€ 856,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 719,60*
€ 856,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 705,57*
€ 839,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,17*
€ 785,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.