Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tresorschrank H1950xB950xT550mm m.Innenfach 2 Türen,3 Fbd.lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9108485391
Hersteller:
     Orgami Sistec
Herst.-Nr.:
     LTS 2 W
EAN/GTIN:
     4045537013228
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
Standtresor
mit höhenverstellbaren Fachböden · Innenfach mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln · Farbe lichtgrau, RAL 7035 Einbruchschutz · doppelwandige Tresorbauweise · doppelwandige Tür · dreiseitig starke Riegelbolzen an der Tür · Stahlhintergreiferschiene an den Bänderseiten (auch bei abgetrennten Bändern bleibt die Tür fest verschlossen) · Verschlussbereich durch den Einsatz einer Stahlplatte zusätzlich gesichert · mit VDS-Klasse 1 Doppelbart-Sicherheitsschloss ausgestattet, mit 2 Schlüsseln Feuerschutz · feuerbeständige Füllungen nach DIN 4102 · zwischen den Wandungen 25 mm dicke Isolierplatten · Der Versicherungsschutz beträgt gewerblich und privat 2.500,-EUR.Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 190kg· Innentiefe: 460mm· Innenhöhe: 1780mm· Innenbreite: 835mm
Weitere Informationen:
Außentiefe:
550 mm
Ausstattung:
mit Innenfach
Farbe:
lichtgrau
Außenhöhe:
1950 mm
Außenbreite:
950 mm
Türen-Breite:
835 mm
Ausführung:
2 Türen, 3 Fachböden
Türen-Höhe:
365 mm
Tür-Tiefe:
395 mm
Marke:
ORGAMI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.371,80*
€ 1.637,75*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.444,51*
€ 1.644,76*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.539,81*
€ 1.742,01*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.644,76*
€ 1.957,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.609,25*
€ 1.915,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.609,24*
€ 1.915,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.609,23*
€ 1.914,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.535,84*
€ 1.827,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.535,83*
€ 1.827,64
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.535,82*
€ 1.827,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.535,81*
€ 1.827,61
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.535,80*
€ 1.827,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.503,44*
€ 1.789,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.444,51*
€ 1.718,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.