Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tresorschrank H1950xB1260xT550mm m.Innenfach 2 Türen,3 Fbd.lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9108485396
Hersteller:
     Orgami Sistec
Herst.-Nr.:
     LTS 4 W
EAN/GTIN:
     4045537013266
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
Standtresor
mit höhenverstellbaren Fachböden · Innenfach mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln · Farbe lichtgrau, RAL 7035 Einbruchschutz · doppelwandige Tresorbauweise · doppelwandige Tür · dreiseitig starke Riegelbolzen an der Tür · Stahlhintergreiferschiene an den Bänderseiten (auch bei abgetrennten Bändern bleibt die Tür fest verschlossen) · Verschlussbereich durch den Einsatz einer Stahlplatte zusätzlich gesichert · mit VDS-Klasse 1 Doppelbart-Sicherheitsschloss ausgestattet, mit 2 Schlüsseln Feuerschutz · feuerbeständige Füllungen nach DIN 4102 · zwischen den Wandungen 25 mm dicke Isolierplatten · Der Versicherungsschutz beträgt gewerblich und privat 2.500,-EUR.Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 250kg· Innentiefe: 460mm· Innenhöhe: 1780mm· Innenbreite: 1145mm
Weitere Informationen:
Außentiefe:
550 mm
Ausstattung:
mit Innenfach
Farbe:
lichtgrau
Außenhöhe:
1950 mm
Außenbreite:
1260 mm
Türen-Breite:
1145 mm
Ausführung:
2 Türen, 3 Fachböden
Türen-Höhe:
365 mm
Tür-Tiefe:
395 mm
Marke:
ORGAMI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.839,80*
€ 2.073,21*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.748,83*
€ 2.075,18*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.957,29*
€ 2.195,35*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.073,21*
€ 2.467,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.025,09*
€ 2.409,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.025,08*
€ 2.409,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.025,07*
€ 2.409,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.935,48*
€ 2.303,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.935,47*
€ 2.303,21
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.935,46*
€ 2.303,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.935,45*
€ 2.303,19
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.935,44*
€ 2.303,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.898,69*
€ 2.259,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.839,80*
€ 2.189,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.