Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenschrank H1000xB950xT550mm 2 Türen,2 Fbd.Anz.Ordner 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9108485400
Hersteller:
     Orgami Sistec
Herst.-Nr.:
     TSF 1009
EAN/GTIN:
     4045537100836
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Brandschutzschrank
mit höhenverstellbaren Fachböden ∙ Farbe lichtgrau, RAL 7035 Einbruchschutz ∙ dreiseitige starke Riegelbolzen an der Tür ∙ Stahlhintergreiferschienen an den Bänderseiten (auch bei abgetrennten Bändern bleibt die Tür fest verschlossen) ∙ der Verschlussbereich wird durch eine zusätzliche Spezialpanzerung gesichert ∙ starke Riegelbolzen verhindern einen Einbruch durch die Türverankerung ∙ mit VDS-Klasse 1 Doppelbartschloss-Sicherheitsschloss ausgestattet, mit 2 Schlüsseln ∙ Beschläge 80 mm vorstehend ∙ Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 Feuerschutz ∙ Feuersicherheit nach EN 15659 LPS 30 P · Der Versicherungsschutz beträgt privat¹ 40.000,- EUR und gewerblich¹ auf Anfrage. ¹Abstimmung mit dem Sachversicherer erforderlich. Weitere technische Eigenschaften: · Innentiefe: 390mm · Innenhöhe: 750mm · Innenbreite: 770mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ordner:
18
Gewicht:
182 kg
Außentiefe:
550 mm
Außenhöhe:
1000 mm
Außenbreite:
950 mm
Ausführung:
2 Türen, 2 Fachböden
Marke:
ORGAMI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.343,85*
€ 1.515,50*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.416,14*
€ 1.566,43*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.440,56*
€ 1.614,41*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.471,58*
€ 1.627,73*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.480,01*
€ 1.634,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.566,43*
€ 1.864,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.538,91*
€ 1.831,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.538,90*
€ 1.831,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.538,89*
€ 1.831,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.482,15*
€ 1.763,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.482,14*
€ 1.763,75
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.482,13*
€ 1.763,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.482,12*
€ 1.763,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.482,11*
€ 1.763,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.460,41*
€ 1.737,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.416,14*
€ 1.685,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.