Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenfach f.Wertsch.-Schrank B 825mm ORGAMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9108485462
Hersteller:
     Orgami Sistec
Herst.-Nr.:
     2102128 1912MP
EAN/GTIN:
     4045537100713
Suchbegriffe:
Innenfach Möbeltresor
Möbeltresorinnenfach
innenfach möbeltresor
mit Doppelbart-Sicherheitsschloss und zwei Schlüsseln · Höhe 180 mm · Durchgangshöhe 150 mm · mit 1 Tür (9108 485 457 mit 2 Türen)Weitere technische Eigenschaften:· Höhe: 180mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
einflügelig
für Breite:
825 mm
passend zu:
Wertschutzschrank
passend für:
9108 485 454-9108 485 456
Marke:
ORGAMI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fachboden, Innenfach, Innenfächer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,52*
€ 315,09*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,01*
€ 316,60*
29 Tage
24
Frei Haus
ab € 301,11*
€ 360,22*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,60*
€ 376,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,71*
€ 369,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 310,70*
€ 369,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 310,69*
€ 369,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,45*
€ 359,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 302,44*
€ 359,90
pro Stück
ab 7 Stück
€ 302,42*
€ 359,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 302,41*
€ 359,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 302,40*
€ 359,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,84*
€ 353,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,01*
€ 311,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Orgami Sistec
SEIII103/02124173 1030
ab € 2.770,14*
Sonstiges
Orgami Sistec
SEIII120/02124173 1200
ab € 3.022,80*
Sonstiges
Orgami Sistec
SEIII120/12124173 1201
ab € 3.663,79*
Sonstiges
Orgami Sistec
SEIII138/12124173 1381
ab € 4.242,17*
Sonstiges
Orgami Sistec
SEIII173/12124173 1731
ab € 4.582,75*
Sonstiges
Orgami Sistec
SEIII180/12124173 1801
ab € 5.960,51*
Sonstiges
Orgami Sistec
SEIII69/0 2124173 1690
ab € 2.424,82*
Sonstiges
Orgami Sistec
SEIII86/0 2124173 860
ab € 2.660,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.