Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenfach f.Wertsch.-Schrank B 1190mm ORGAMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9108485463
Hersteller:
     Orgami Sistec
Herst.-Nr.:
     2102128 1913MP
EAN/GTIN:
     4045537100720
Suchbegriffe:
Innenfach Möbeltresor
Möbeltresorinnenfach
innenfach möbeltresor
mit Doppelbart-Sicherheitsschloss und zwei Schlüsseln · Höhe 180 mm · Durchgangshöhe 150 mm · mit 1 Tür (9108 485 457 mit 2 Türen)Weitere technische Eigenschaften:· Höhe: 180mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
zweiflügelig
für Breite:
1190 mm
passend zu:
Wertschutzschrank
passend für:
9108 485 457
Marke:
ORGAMI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fachboden, Innenfach, Innenfächer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,85*
€ 393,68*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,30*
€ 395,57*
28 Tage
24
Frei Haus
ab € 388,38*
€ 454,33*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,57*
€ 470,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,00*
€ 467,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 392,98*
€ 467,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 392,97*
€ 467,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,76*
€ 453,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 380,75*
€ 453,09
pro Stück
ab 7 Stück
€ 380,74*
€ 453,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 380,73*
€ 453,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 380,72*
€ 453,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,75*
€ 444,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,30*
€ 400,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Orgami Sistec
SEIII103/02124173 1030
ab € 2.778,87*
Sonstiges
Orgami Sistec
SEIII120/02124173 1200
ab € 3.016,71*
Sonstiges
Orgami Sistec
SEIII120/12124173 1201
ab € 3.686,21*
Sonstiges
Orgami Sistec
SEIII138/12124173 1381
ab € 4.244,23*
Sonstiges
Orgami Sistec
SEIII173/12124173 1731
ab € 4.585,28*
Sonstiges
Orgami Sistec
SEIII180/12124173 1801
ab € 5.961,61*
Sonstiges
Orgami Sistec
SEIII69/0 2124173 1690
ab € 2.434,78*
Sonstiges
Orgami Sistec
SEIII86/0 2124173 860
ab € 2.657,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.