Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas/-Plattenwagen eins.Ladefl.-L1200xB800mm STA brillantblau Trgf.1200kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9110443156
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4454
EAN/GTIN:
     4017976020013
Suchbegriffe:
Platten-Transportwagen
Plattenwagen
Plattformwagen
Scheibentransportwagen
Profilstahl und Stahlrohrkonstruktion geschweißt, kunststoffbeschichtet · doppelseitige Anlagen mit Profilgummi belegt · Anlagenhöhe 1450 mm · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3 · Elastic-Vollgummi-Bereifung · Naben mit Kugellager · Auflagenbreite 430 mm Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Ladeflächenbreite: 800mm · Gesamtbreite: 800mm · Farbe: brillantblau, RAL 5007 · Gesamthöhe: 1788mm · Material: Stahlrohr · Ladeflächenlänge: 1200mm · Gesamtlänge: 1276mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1200 kg
Anlagenhöhe:
1450 mm
Gewicht:
66 kg
Rad-Ø:
200 mm
Auflagenbreite:
430 mm
Bereifung:
Elastic-Vollgummi
Ausführung:
einseitig
Auflagenlänge:
1276 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, Transportwagen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 642,09*
€ 703,99*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 619,03*
€ 707,17*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 627,88*
€ 707,32*
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 648,68*
€ 716,21*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 775,57*
€ 841,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 841,63*
€ 1.001,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 826,24*
€ 983,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 826,23*
€ 983,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 826,22*
€ 983,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 804,54*
€ 957,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 804,53*
€ 957,39
pro Stück
ab 7 Stück
€ 804,52*
€ 957,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 804,51*
€ 957,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 804,50*
€ 957,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,16*
€ 943,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 775,57*
€ 922,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,46*
Sonstiges
Fetra
1100
ab € 96,89*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.