Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballenwagen Ladefl.L1000xB700mm TPE-Bereifung Trgf.600kg Wandhöhe 600mm FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9110444255
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2542
EAN/GTIN:
     4017976025421
Suchbegriffe:
Ballenwagen
Quaderballenwagen
Rundballenabwickler
Rundballenwagen
Wandhöhe 620 mm/Rahmenhöhe 750 mm · Innenbreite = Ladefläche - 60 mm Weitere technische Eigenschaften: · Wandhöhe: 600mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
600 kg
Ladeflächenbreite:
700 mm
Rad-Ø:
200 mm
Nutzhöhe:
750 mm
Ladeflächenhöhe:
275 mm
Bereifung:
TPE
Gesamthöhe:
1025 mm
Gesamtbreite:
709 mm
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Gesamtlänge:
1060 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Längswandwagen, Plattformwagen, plattformwagen, Transportwagen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,47*
€ 317,31*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,32*
€ 318,82*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 265,05*
€ 320,80*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,12*
€ 324,95*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,15*
€ 378,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,60*
€ 450,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,85*
€ 438,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 368,84*
€ 438,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 368,83*
€ 438,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,44*
€ 418,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 351,43*
€ 418,20
pro Stück
ab 7 Stück
€ 351,42*
€ 418,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 351,41*
€ 418,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 351,39*
€ 418,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,04*
€ 411,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,15*
€ 392,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,70*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 46,07*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,44*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,50*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.