Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwagen Drahtgitterverkleidung L1200xB800mm brillantblau m.Flügeltüren


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9110444695
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8583-3
EAN/GTIN:
     4017976858333
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Gesamttragfähigkeit 600 kg · Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · Oberflächenschutz durch Pulverbeschichtung, brillantblau, RAL 5007 · Drahtgitter-Wände und -Flügeltüren, Maschenweite 100 x 100 x 5 mm · Türflügel an die Seitenwände anklappbar · Riegelverschluss im Rohrrahmen der Flügeltüren integriert, abschließbar mittels Vorhängeschloss (gehört nicht zum Lieferumfang) · Boden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchedekor · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · TPE-Bereifung, Rollen-Ø 200 x B 40 mm, Naben mit Rillenkugellager · Ladehöhe 269 mm, Nutzhöhe 1530 mm Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Rollen-Ø: 200mm · Radbreite: 40mm · Nutzhöhe: 1530mm · Ausstattung: Drahtgitterverkleidung · Farbe: brillantblau, RAL 5007 · Bereifung: TPE · Ladehöhe: 269mm · Material: geschweißte Stahlkonstruktion
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Ladeflächenbreite:
800 mm
Gesamthöhe:
1800 mm
Ausführung:
mit Flügeltüren
Anzahl Ablageböden:
1
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Paketwagen, Rollbehälter, paketwagen fetra, paketwagen, Plattformwagen, Schrankwagen, Transportgerät
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 476,72*
€ 526,22*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 469,78*
€ 526,23*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 478,90*
€ 529,20*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 489,88*
€ 538,73*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 577,16*
€ 631,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,17*
€ 751,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,70*
€ 727,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 611,69*
€ 727,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 611,68*
€ 727,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,87*
€ 712,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 598,86*
€ 712,64
pro Stück
ab 7 Stück
€ 598,85*
€ 712,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 598,84*
€ 712,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 598,82*
€ 712,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,76*
€ 705,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,16*
€ 686,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8103ETAW
ab € 54,35*
Zubehör
Fetra
E8123ETAW
ab € 72,60*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,87*
Zubehör
Fetra
E8103SG
ab € 8,17*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,04*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,57*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,26*
Zubehör
Fetra
E8103VK
ab € 32,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.