| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9111443706 Herst.-Nr.: GE0024082 EAN/GTIN: 4260151123348 |
| |
|
| | |
| mit abnehmbarer Rollenbahn · robuste Stahlrahmenkonstruktion · hochwertige Pulverbeschichtung lichtblau, RAL 5012 · heben mittels Fußpumpe · stufenloses Senken mittels Handhebel · Polyurethanbereifung, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · Für den Einsatz an Produktionsstraßen um Güter, Kisten oder Kartons einfach zu bewegen oder rückenschonend Waren auf eine zweckmäßige Arbeitshöhe anzuhebenWeitere technische Eigenschaften:· Rad-Ø: 150mm· Ausstattung: Doppelschere· Bauhöhe: 1130mm· Farbe: lichtblau, RAL 5012· Bereifung: Polyurethan· Ausführung: mit Rollenbahn· Bremssystem: Radfeststeller Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 300 kg | Hubbereich: | 435-1585 mm | Gewicht: | 175 kg | Tischflächenbreite: | 535 mm | Hub je Pedaltritt: | 10 mm | Nutzhub: | 1150 mm | Gesamtbreite: | 535 mm | Tischflächenlänge: | 1025 mm | Gesamtlänge: | 1283 mm | Marke: | HANSELIFTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 734,97* | € 892,75* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 797,83* | € 899,18* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 925,31* | € 1.043,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|