Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportfahrwerk lenkbar Trgf.40 t 16 Lastrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9113444396
Hersteller:
     Georg Kramp
Herst.-Nr.:
     11771
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Transportfahrwerk
transportfahrwerk georg kramp
lenkfahrwerk
lenkbar · robuste, verzugsfreie Schweißkonstruktion pulverbeschichtet · geschlossene Fahrwerkkassetten für höchste Stabilität · Drehteller für Kurvenfahrten, Lenkwinkel ± 90° · rutschfeste Waffelgummiauflagen sorgen für sicheren Halt der Last · kugelgelagerte Spezialrollen mit geringem Rollwiderstand für hohen Fahrkomfort · In Verbindung mit einem verstellbarem Transportfahrwerk, für den sicheren und einfachen Transport von Maschinen oder schweren LastenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 264kg· Drehteller Ø: 250mm· Lenkstange: 1620mm· Einbauhöhe: 180mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
40 t
Anzahl Lastrollen:
16
Ausführung:
lenkbar
Fahrwerkbreite:
855 mm
Fahrwerklänge:
1204 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fahrwerke, Transportfahrwerke, Transportroller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.496,10*
€ 4.710,75*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.497,28*
€ 4.715,28*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.396,43*
€ 4.735,03*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 4.870,86*
€ 5.098,99*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.710,75*
€ 5.605,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.632,22*
€ 5.512,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.632,21*
€ 5.512,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4.632,20*
€ 5.512,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.524,72*
€ 5.384,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4.524,71*
€ 5.384,40
pro Stück
ab 7 Stück
€ 4.524,70*
€ 5.384,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4.524,69*
€ 5.384,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4.524,68*
€ 5.384,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.496,10*
€ 5.350,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Georg Kramp
11770
ab € 3.664,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.