Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportfahrwerk lenkbar Trgf.60 t 24 Lastrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9113444401
Hersteller:
     Georg Kramp
Herst.-Nr.:
     10227
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Transportfahrwerk
transportfahrwerk georg kramp
lenkfahrwerk
lenkbar · robuste, verzugsfreie Schweißkonstruktion pulverbeschichtet · geschlossene Fahrwerkkassetten für höchste Stabilität · Drehteller für Kurvenfahrten, Lenkwinkel ± 90° · rutschfeste Waffelgummiauflagen sorgen für sicheren Halt der Last · kugelgelagerte Spezialrollen mit geringem Rollwiderstand für hohen Fahrkomfort · In Verbindung mit einem verstellbarem Transportfahrwerk, für den sicheren und einfachen Transport von Maschinen oder schweren LastenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 435kg· Drehteller Ø: 340mm· Lenkstange: 1620mm· Einbauhöhe: 180mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
60 t
Anzahl Lastrollen:
24
Ausführung:
lenkbar
Fahrwerkbreite:
1690 mm
Fahrwerklänge:
835 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fahrwerke, Transportfahrwerke, Transportroller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.474,01*
€ 7.711,64*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.481,54*
€ 7.719,11*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.361,89*
€ 7.751,91*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 8.132,51*
€ 8.371,86*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.711,64*
€ 9.176,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.611,94*
€ 9.058,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7.611,93*
€ 9.058,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7.611,92*
€ 9.058,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.492,33*
€ 8.915,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7.492,32*
€ 8.915,86
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7.492,31*
€ 8.915,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7.492,30*
€ 8.915,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7.492,29*
€ 8.915,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.474,01*
€ 8.894,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Georg Kramp
10226
ab € 5.249,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.