| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9121443004 Herst.-Nr.: BSK 30 MAUSGRAU EAN/GTIN: 4052462007796 |
| |
|
| | |
| aus gesicktem Stahlblech für robuste Beanspruchung · Rand verstärkt · zur restlosen Entleerung ist eine Kipptraverse erforderlich, die auf die Gabelstaplerzinken gesteckt wird Weitere Informationen: | | Inhalt: | 0,30 m³ | Tragfähigkeit: | 500 kg | Gewicht: | 50 kg | Oberfläche: | lackiert | Farbe: | mausgrau, RAL 7005 | Gesamthöhe: | 600 mm | Gesamtbreite: | 600 mm | Gesamtlänge: | 800 mm | Marke: | BAUER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 218,98* | € 257,58* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 209,44* | € 259,37* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 224,93* | € 265,95* | | | | | | 46 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 227,21* | € 266,19* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 232,44* | € 271,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|