Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1200xB1500xH1000mm gelborange Inh.1,50 m³ BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9121443020
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BSK150-RAL2000
EAN/GTIN:
     4052462008083
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
aus gesicktem Stahlblech für robuste Beanspruchung · Rand verstärkt · zur restlosen Entleerung ist eine Kipptraverse erforderlich, die auf die Gabelstaplerzinken gesteckt wird
Weitere Informationen:
Inhalt:
1,50 m³
Tragfähigkeit:
2000 kg
Gewicht:
151 kg
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Gesamthöhe:
1000 mm
Gesamtbreite:
1500 mm
Gesamtlänge:
1200 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter, Kastenwagen, Muldenbehälter, Muldenkipper, Spänebehälter
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 690,59*
€ 753,78*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 691,37*
€ 753,80*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 679,88*
€ 753,83*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 703,19*
€ 766,25*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 902,30*
€ 967,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 967,02*
€ 1.150,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 955,55*
€ 1.137,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 955,54*
€ 1.137,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 955,53*
€ 1.137,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 931,36*
€ 1.108,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 931,35*
€ 1.108,31
pro Stück
ab 7 Stück
€ 931,34*
€ 1.108,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 931,33*
€ 1.108,28
pro Stück
ab 9 Stück
€ 931,32*
€ 1.108,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 919,69*
€ 1.094,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 902,30*
€ 1.073,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Deckel für Stapelkipper Typ BSK 150
ab € 223,31*
Zubehör
Bauer
L + B Rollen 450
ab € 187,62*
Zubehör
Bauer
4421-04-0000-1
ab € 479,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.