Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1420xB1010xH1070mm verz.Inh.0,5 m³ BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9121443613
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AK50 VERZ
EAN/GTIN:
     4052462019775
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
mit Abrollsystem · als Sammel- und Entleerungsbehälter für Betriebsmüll und Produktionsabfälle · über Zugseil vom Fahrersitz aus zu betätigen · nach vollständiger Entleerung Behälter in Ladeposition zurückschwenken · beidseitig bedienbare Ausklinkvorrichtung · Einfahrtaschen für Gabelstapleraufnahme · Sicherung gegen Abrutschen von den Gabelzinken · Mulden-Blechstärke 3 mm mit oberer Randverstärkung Weitere technische Eigenschaften: · Muldenlänge: 1240mm · Muldenbreite: 740mm · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 600/200/91mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,5 m³
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gewicht:
182 kg
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
verzinkt
Gesamthöhe:
1070 mm
Gesamtbreite:
1010 mm
Gesamtlänge:
1420 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter, Kastenwagen, Muldenbehälter, Muldenkipper, Spänebehälter
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 785,75*
€ 846,08*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 785,59*
€ 846,10*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 770,65*
€ 846,13*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 799,81*
€ 858,24*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.012,81*
€ 1.073,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.073,86*
€ 1.277,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.063,73*
€ 1.265,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.063,72*
€ 1.265,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.063,71*
€ 1.265,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.037,02*
€ 1.234,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.037,01*
€ 1.234,04
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.037,00*
€ 1.234,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.036,99*
€ 1.234,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.036,98*
€ 1.234,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.024,98*
€ 1.219,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.012,81*
€ 1.205,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
L + B 350
ab € 108,26*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 100
ab € 171,29*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 50
ab € 112,64*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 75
ab € 153,78*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 150
ab € 176,36*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 300
ab € 176,00*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 600
ab € 201,10*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 900
ab € 232,37*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1200
ab € 231,74*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1700
ab € 289,99*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 2100
ab € 364,96*
Zubehör
Bauer
SATZ RLL. TRAGF450KGF. BKM
ab € 156,42*
Zubehör
Bauer
259470-VK
ab € 142,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.