Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,30 m³ L1275xB820xH820mm lichtblau lack.Trgf.1000kg BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9121444140
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKM 30 LICHTBLAU
EAN/GTIN:
     4052462013001
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
speziell zum Sammeln von Metallspänen · ein Lochblech ist über dem Behälterboden eingesetzt, das die Absonderung der Kühlflüssigkeit ermöglicht · Auslaufstutzen mit Ablaßbahn im Behälterboden zur Trennung der Kühlflüssigkeit von den Spänen · der Auslauf ist mit einem Siebblech abgedeckt, das zu Reinigungszwecken herausnehmbar ist · das Abkippen des Behälters erfolgt mittels Seilzug vom Sitz des Staplers aus · serienmäßige Abrutsch- und Auskippsicherungen · öl- und wasserdicht verschweißt · Einfahrtaschenmaße A (Gabelzwischenmaß) x B (Taschenmaß Breite) x C (Taschenmaß Höhe) mm · A = Gabelzwischenmaß B = Taschenmaß Breite C = Taschenmaß Höhe Weitere technische Eigenschaften: · A: 280mm · C: 70mm · B: 200mm · Muldenlänge: 1070mm · Muldenbreite: 740mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,30 m³
Tragfähigkeit:
1000 kg
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
115 kg
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Gesamthöhe:
820 mm
Gesamtlänge:
1275 mm
Gesamtbreite:
820 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter, Transportbehälter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 739,02*
€ 811,55*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 721,96*
€ 811,57*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 779,52*
€ 858,05*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 783,29*
€ 858,86*
24 Tage
24
Frei Haus
ab € 791,878*
€ 865,798*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 858,05*
€ 1.021,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 842,32*
€ 1.002,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 842,31*
€ 1.002,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 842,30*
€ 1.002,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 817,45*
€ 972,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 817,44*
€ 972,75
pro Stück
ab 7 Stück
€ 817,43*
€ 972,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 817,42*
€ 972,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 817,41*
€ 972,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 804,54*
€ 957,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,52*
€ 927,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
SGU30
ab € 835,33*
Ähnlich
Bauer
SGU50
ab € 903,68*
Ähnlich
Bauer
4479-01-0000-1
ab € 707,57*
Ähnlich
Bauer
4479-01-0000-3
ab € 703,84*
Ähnlich
Bauer
4479-02-0000-1
ab € 861,77*
Ähnlich
Bauer
4479-02-0000-3
ab € 863,26*
Ähnlich
Bauer
4479-03-0000-7
ab € 1.230,15*
Ähnlich
Bauer
4479-03-0000-1
ab € 989,16*
Ähnlich
Bauer
4479-03-0000-3
ab € 981,71*
Ähnlich
Eurokraft
791530
ab € 1.558,44*
Ähnlich
Eurokraft
791532
ab € 1.181,89*
Ähnlich
Eurokraft
791534
ab € 1.177,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.