Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter 0,5m³ L840xB1245xH845mm lack.gelborange o.Zentrierwände BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9121444302
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FB 500 LACK.-2000
EAN/GTIN:
     4052462007055
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Entriegelung der Bodenklappe erfolgt per Seilzug vom Fahrersitz · Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang · die Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig · gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe · Unterfahrhöhe 100 mm - mit Gabelhubwagen transportierbar · mit 4 Kranösen Ø 40 mm · 4-fach stapelbar · vielseitig einsetzbar für ein gezieltes Sammeln, Lagern und Umfüllen von Wertstoffen Weitere technische Eigenschaften: · Unterfahrhöhe: 100mm · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 415/185/75mm
Weitere Informationen:
Breite:
1245 mm
Inhalt:
0,5 m³
Länge:
840 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gewicht:
125 kg
Ausstattung:
ohne Zentrierwände
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Ausführung:
lackiert
Höhe:
845 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 582,90*
€ 648,78*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 589,30*
€ 653,10*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 600,132*
€ 664,272*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 639,09*
€ 707,69*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 655,45*
€ 721,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,10*
€ 777,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,14*
€ 755,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 635,13*
€ 755,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 635,12*
€ 755,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,00*
€ 724,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 608,99*
€ 724,70
pro Stück
ab 7 Stück
€ 608,98*
€ 724,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 608,96*
€ 724,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 608,95*
€ 724,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,05*
€ 714,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,30*
€ 701,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4417-25-0300
ab € 150,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.