Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1375xB1200xH730mm lichtblau Inh.0,80 m³ BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9121444477
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     VD 800 LICHTBLAU
EAN/GTIN:
     4052462032323
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
niedrige Schüttkante · stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen · Kippen in jeder Höhe per Seilzug · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen Weitere technische Eigenschaften: · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 495/200/60mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,80 m³
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gewicht:
137 kg
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Gesamthöhe:
730 mm
Gesamtbreite:
1200 mm
Gesamtlänge:
1375 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter, Kastenwagen, Muldenbehälter, Muldenkipper, Spänebehälter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 776,05*
€ 849,58*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 766,33*
€ 849,60*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 828,70*
€ 898,14*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 824,44*
€ 898,99*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 832,848*
€ 906,328*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 898,14*
€ 1.068,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 882,27*
€ 1.049,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 882,26*
€ 1.049,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 882,25*
€ 1.049,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 845,80*
€ 1.006,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 845,79*
€ 1.006,49
pro Stück
ab 7 Stück
€ 845,78*
€ 1.006,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 845,77*
€ 1.006,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 845,76*
€ 1.006,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 835,87*
€ 994,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 828,70*
€ 986,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Deckel verz. für VD 800
ab € 181,54*
Zubehör
Bauer
F. VD 800
ab € 137,97*
Zubehör
Bauer
EINSTELLBARE KIPPBREMSE
ab € 434,51*
Zubehör
Bauer
L + B Rollen 450
ab € 187,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.