Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalbehälter 1,0 m³ L1040xB1200xH1215mm lack.mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9121444627
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4472-07-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462023345
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
ideal für Sammlung und Transport von Schüttgütern, Produktionsabfällen sowie Wertstoffen · konische Baweise · ineinander stapelbar · Entleerung mittels Drehgerät · ökonomische Logistik durch platzsparenden Transport · transportabel mit Gabelhubwagen, Gabelstapler, Radler oder Kran · Rollen nachrüstbar Weitere technische Eigenschaften: · Unterfahrhöhe: 100mm · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 615/180/94mm
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Inhalt:
1,0 m³
Länge:
1040 mm
Tragfähigkeit:
2000 kg
Gewicht:
122 kg
Ausstattung:
mit Einfahrtaschen und Einfahrbügeln
Farbe:
mausgrau, RAL 7005
Marke:
BAUER
Ausführung:
lackiert
Höhe:
1215 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 613,81*
€ 687,25*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 606,54*
€ 687,27*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 665,72*
€ 737,14*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 640,05*
€ 737,80*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 667,74*
€ 743,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,14*
€ 877,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,84*
€ 848,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 712,83*
€ 848,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 712,82*
€ 848,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,48*
€ 826,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 694,47*
€ 826,42
pro Stück
ab 7 Stück
€ 694,46*
€ 826,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 694,45*
€ 826,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 694,44*
€ 826,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,43*
€ 815,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 665,72*
€ 792,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
587848
ab € 2.335,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.