Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,6 m³ L1260xB1070xH835mm mausgrau lack.Trgf.1000kg BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9121444662
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4498-51-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462072534
Suchbegriffe:
Spänebehälter
spänebehälter
mit Siebblech und Ablasshahn zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen · Öl- und wasserdicht · Wannenblech mit umlaufendem Randprofil · stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · Rollen nach nachrüstbar Weitere technische Eigenschaften: · A: 600mm · C: 80mm · B: 200mm · Muldenlänge: 1200mm · Muldenbreite: 1000mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,6 m³
Tragfähigkeit:
1000 kg
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
133 kg
Farbe:
mausgrau, RAL 7005
Gesamthöhe:
835 mm
Gesamtlänge:
1260 mm
Gesamtbreite:
1070 mm
Marke:
BAUER
Mulde:
kompakt
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
600/200/80 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälter, Transportbehälter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 666,85*
€ 754,62*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 694,07*
€ 770,48*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 736,66*
€ 812,90*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 774,33*
€ 850,74*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 800,22*
€ 881,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 881,18*
€ 1.048,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 867,25*
€ 1.032,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 867,24*
€ 1.032,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 867,23*
€ 1.032,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 840,81*
€ 1.000,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 840,80*
€ 1.000,55
pro Stück
ab 7 Stück
€ 840,79*
€ 1.000,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 840,78*
€ 1.000,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 840,77*
€ 1.000,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 829,30*
€ 986,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 800,22*
€ 952,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.