Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großvolumenbehälter 470l L1200xB800xH740mm grau m.3 Kufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9121450020
Hersteller:
     Craemer
Herst.-Nr.:
     83381810
EAN/GTIN:
     4260126617063
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
geschlossen, einstückig gespritzt · mit 3 Kufen · aus HDPE, lebensmittelecht · besonders robust · temperaturbeständig von -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C · L 1200 x B 800 x H 740 mm · Inhalt 470 l · Tragfähigkeit 700 kg · verstärkter Rammschutz durch zusätzliche Rippen · integrierte Transponderhalterung · glatte Innenwände für eine einfache Entleerung, Reinigung und Trocknung Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit Arretierungsnoppen · Innenhöhe: 595mm · Innenlänge: 1115mm · Innenbreite: 715mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
470 l
Ausführung:
mit 3 Kufen
Gewicht:
34,5 kg
Außenlänge:
1200 mm
Farbe:
grau
Außenhöhe:
740 mm
Außenbreite:
800 mm
Tragfähigkeit einzeln:
700 kg
Material:
HDPE Neuware
Tragfähigkeit im Stapel:
5000 kg, 5+1 Stapelung kg
Marke:
CRAEMER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Palettenbox, groß behälter, Kunststoffbehälter, Transportbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 191,16*
€ 235,97*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,43*
€ 265,72*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,85*
€ 265,99*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,64*
€ 268,26*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,28*
€ 277,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,72*
€ 316,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,86*
€ 312,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 262,85*
€ 312,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 262,84*
€ 312,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,72*
€ 301,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 253,71*
€ 301,91
pro Stück
ab 7 Stück
€ 253,69*
€ 301,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 253,68*
€ 301,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 253,67*
€ 301,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,06*
€ 298,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,43*
€ 271,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Craemer
83370800
ab € 46,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.